OBO BETTERMANN - TP-Hängestiel L545mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364349
Länge - 545 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199396
Sonepar Artikelnummer
120019826
Hersteller Artikelnummer
6364349
Hersteller Typ
TPS 545 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6364349
Länge:
545 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0.8 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.8 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.800 kg


