OBO BETTERMANN - TP-Hängestiel L645mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364365
Länge - 645 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199457
Sonepar Artikelnummer
120019827
Hersteller Artikelnummer
6364365
Hersteller Typ
TPS 645 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6364365
Länge:
645 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0.61 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.99 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.990 kg


