OBO BETTERMANN - TP-Profil für Gitterrinne,mit Klemmhaken 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6366093
Länge - 3000 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Profilform - flaches Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195424925
Sonepar Artikelnummer
120504054
Hersteller Artikelnummer
6366093
Hersteller Typ
TPSG 3000 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6366093
Länge:
3000 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Profilform:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.61 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.610 kg


