OBO BETTERMANN - TP-Stiel/ Wand + Stielausleger Einsatz als Stiel und Ausleger B345mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364306
Länge - 345 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196199273
Sonepar Artikelnummer
120006015
Hersteller Artikelnummer
6364306
Hersteller Typ
TPSA 345 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6364306
Länge:
345 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.600 kg


