OBO BETTERMANN - TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B145mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6366145
Länge - 145 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195617785
Sonepar Artikelnummer
120504059
Hersteller Artikelnummer
6366145
Hersteller Typ
TPSAG 145 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6366145
Länge:
145 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.320 kg


