OBO BETTERMANN - TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B245mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6366031
Länge - 245 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196545353
Sonepar Artikelnummer
120059666
Hersteller Artikelnummer
6366031
Hersteller Typ
TPSAG 245 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6366031
Länge:
245 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.480 kg


