OBO BETTERMANN - Träger isFang zur Seilbefestigung 1000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408949
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter - sonstige
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196792221
Sonepar Artikelnummer
120795501
Hersteller Artikelnummer
5408949
Hersteller Typ
isFang TS-S 1000
Hersteller Artikel Nr.:
5408949
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


