OBO BETTERMANN - Trägerklammer 1,5-5mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488551
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197381585
Sonepar Artikelnummer
121134871
Hersteller Artikelnummer
1488551
Hersteller Typ
SKL 1,5-5
Hersteller Artikel Nr.:
1488551
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
720 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


