OBO BETTERMANN - Trägerklammer 5-7mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488553
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 5 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389819
Sonepar Artikelnummer
121134872
Hersteller Artikelnummer
1488553
Hersteller Typ
SKL 5-7
Hersteller Artikel Nr.:
1488553
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
5 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
720 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


