OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Gewindestange M10 10-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488331
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392123
Sonepar Artikelnummer
121134814
Hersteller Artikelnummer
1488331
Hersteller Typ
SCTR 10-15 M10
Hersteller Artikel Nr.:
1488331
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
750 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg


