OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Gewindestange M6 10-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488323
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392086
Sonepar Artikelnummer
121134810
Hersteller Artikelnummer
1488323
Hersteller Typ
SCTR 10-15 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488323
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
650 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.033 kg


