OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Gewindestange M6 4-10mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488321
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392079
Sonepar Artikelnummer
121134809
Hersteller Artikelnummer
1488321
Hersteller Typ
SCTR 4-10 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488321
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
650 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg


