OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 1-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488461
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197382902
Sonepar Artikelnummer
121134851
Hersteller Artikelnummer
1488461
Hersteller Typ
SCC 1-4 D14
Hersteller Artikel Nr.:
1488461
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12 .. 14 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg


