OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Kabel, 8-9mm 1-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488455
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197382841
Sonepar Artikelnummer
121134849
Hersteller Artikelnummer
1488455
Hersteller Typ
SCC 1-4 D9
Hersteller Artikel Nr.:
1488455
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
8 .. 9 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


