OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488301
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392031
Sonepar Artikelnummer
121134805
Hersteller Artikelnummer
1488301
Hersteller Typ
SCCT 1,5-4
Hersteller Artikel Nr.:
1488301
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.016 kg


