OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488307
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392055
Sonepar Artikelnummer
121134807
Hersteller Artikelnummer
1488307
Hersteller Typ
SCCT 10-15
Hersteller Artikel Nr.:
1488307
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


