OBO BETTERMANN - Trägerklammer für Kabelbinder bis 8 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488311
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 15 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392062
Sonepar Artikelnummer
121134808
Hersteller Artikelnummer
1488311
Hersteller Typ
SCCT 15-20
Hersteller Artikel Nr.:
1488311
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
15 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
220 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.023 kg


