OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Befestigungsloch 1,5-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488261
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012197368722
Sonepar Artikelnummer
121134791
Hersteller Artikelnummer
1488261
Hersteller Typ
SCVH 1,5-4
Hersteller Artikel Nr.:
1488261
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


