OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Befestigungsloch 10-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488265
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012197368760
Sonepar Artikelnummer
121134793
Hersteller Artikelnummer
1488265
Hersteller Typ
SCVH 10-15
Hersteller Artikel Nr.:
1488265
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
950 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


