OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Befestigungsloch 15-20mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488267
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 15 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197368784
Sonepar Artikelnummer
121134794
Hersteller Artikelnummer
1488267
Hersteller Typ
SCVH 15-20
Hersteller Artikel Nr.:
1488267
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
15 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
950 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


