OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Befestigungsloch 4-10mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488263
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012197368746
Sonepar Artikelnummer
121134792
Hersteller Artikelnummer
1488263
Hersteller Typ
SCVH 4-10
Hersteller Artikel Nr.:
1488263
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
950 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


