OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488271
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392277
Sonepar Artikelnummer
121134795
Hersteller Artikelnummer
1488271
Hersteller Typ
SCVTB 1,5-4 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488271
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


