OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488275
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392291
Sonepar Artikelnummer
121134797
Hersteller Artikelnummer
1488275
Hersteller Typ
SCVTB 10-15 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488275
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


