OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488277
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 15 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197392307
Sonepar Artikelnummer
121134798
Hersteller Artikelnummer
1488277
Hersteller Typ
SCVTB 15-20 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488277
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
15 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


