OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 7-13mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488293
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 7 .. 13 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012197389420
Sonepar Artikelnummer
121134803
Hersteller Artikelnummer
1488293
Hersteller Typ
SCUTB 7-13 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488293
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
7 .. 13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.029 kg


