OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Innengewinde M6 3-7mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488281
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389383
Sonepar Artikelnummer
121134799
Hersteller Artikelnummer
1488281
Hersteller Typ
SCUIT 3-7 M6
Hersteller Artikel Nr.:
1488281
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


