Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Innengewinde M6 7-13mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488283

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Geeignet für Flanschstärke - 7 .. 13 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197389390

Sonepar Artikelnummer

121134800

Hersteller Artikelnummer

1488283

Hersteller Typ

SCUIT 7-13 M6

Hersteller Artikel Nr.:

1488283

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Geeignet für Flanschstärke:

7 .. 13 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Bruchlast:

450 N

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.025 kg

Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.