Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488441

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 15 .. 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197370244

Sonepar Artikelnummer

121134844

Hersteller Artikelnummer

1488441

Hersteller Typ

SCHPO 15-20 D20

Hersteller Artikel Nr.:

1488441

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

15 .. 20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18 .. 22 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Bruchlast:

110 N

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.032 kg

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.