OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488345
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197380755
Sonepar Artikelnummer
121134816
Hersteller Artikelnummer
1488345
Hersteller Typ
SCHPC 1,5-4 D32
Hersteller Artikel Nr.:
1488345
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 .. 32 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
450 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.039 kg


