Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 20-25mm 7-13mm Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1488629

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 7 .. 13 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197381004

Sonepar Artikelnummer

121134889

Hersteller Artikelnummer

1488629

Hersteller Typ

SCVPC 7-13 D25

Hersteller Artikel Nr.:

1488629

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

7 .. 13 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Rohr-/Kabeldurchmesser:

20 .. 25 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Bruchlast:

450 N

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.047 kg

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.