OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 20 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488381
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369897
Sonepar Artikelnummer
121134826
Hersteller Artikelnummer
1488381
Hersteller Typ
SCVPO 3-7 D20
Hersteller Artikel Nr.:
1488381
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 22 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
110 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.034 kg


