OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488383
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369910
Sonepar Artikelnummer
121134827
Hersteller Artikelnummer
1488383
Hersteller Typ
SCVPO 3-7 D25
Hersteller Artikel Nr.:
1488383
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22 .. 30 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
110 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


