OBO BETTERMANN - Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25 mm 7-13mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488393
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 7 .. 13 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389598
Sonepar Artikelnummer
121134830
Hersteller Artikelnummer
1488393
Hersteller Typ
SCVPO 7-13 D25
Hersteller Artikel Nr.:
1488393
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
7 .. 13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22 .. 30 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
110 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.041 kg


