OBO BETTERMANN - Trägerklammer multifunktional 14-20mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488568
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197370329
Sonepar Artikelnummer
121134875
Hersteller Artikelnummer
1488568
Hersteller Typ
SK MULTI 14-20
Hersteller Artikel Nr.:
1488568
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
1200 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


