OBO BETTERMANN - Trägerklammer multifunktional 3-8mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488560
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197370282
Sonepar Artikelnummer
121134873
Hersteller Artikelnummer
1488560
Hersteller Typ
SK MULTI 3-8
Hersteller Artikel Nr.:
1488560
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
1200 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


