OBO BETTERMANN - Trägerklammer multifunktional 8-14mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488564
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197370305
Sonepar Artikelnummer
121134874
Hersteller Artikelnummer
1488564
Hersteller Typ
SK MULTI 8-14
Hersteller Artikel Nr.:
1488564
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
1200 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


