OBO BETTERMANN - Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1486242
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 20 .. 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196342174
Sonepar Artikelnummer
120362837
Hersteller Artikelnummer
1486242
Hersteller Typ
SSP 20-40 M6 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
1486242
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
20 .. 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
1300 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.277 kg


