Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1486284

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 21 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196342143

Sonepar Artikelnummer

120362840

Hersteller Artikelnummer

1486284

Hersteller Typ

SSP 6-21 M8 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

1486284

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Geeignet für Flanschstärke:

6 .. 21 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.232 kg

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.