OBO BETTERMANN - Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1486236
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 21 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196342150
Sonepar Artikelnummer
120362835
Hersteller Artikelnummer
1486236
Hersteller Typ
SSP 6-21 M6 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
1486236
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
6 .. 21 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Bruchlast:
1500 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.232 kg


