OBO BETTERMANN - Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1486282
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196342129
Sonepar Artikelnummer
120362839
Hersteller Artikelnummer
1486282
Hersteller Typ
SSP 6-21 M8 FT
Hersteller Artikel Nr.:
1486282
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
6 .. 21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.239 kg


