Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Trägerplatte 2 x Lochung 13,15 x 13,10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407818

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Tiefe - 48.6 mm

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195688624

Sonepar Artikelnummer

120202243

Hersteller Artikelnummer

7407818

Hersteller Typ

MTM 2Q

Hersteller Artikel Nr.:

7407818

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Tiefe:

48.6 mm

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Anzahl der Zugentlastungen:

0

Länge:

72 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.038 kg

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 13,15 x 13,10.