OBO BETTERMANN - Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ A Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7407780
Anzahl der einbaubaren Geräte - 2
Tiefe - 48.6 mm
Ausführung - Trägerform
Montageart Installationsgerät - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195113089
Sonepar Artikelnummer
120200357
Hersteller Artikelnummer
7407780
Hersteller Typ
MTM 2A
Hersteller Artikel Nr.:
7407780
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Länge:
72 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


