OBO BETTERMANN - Trägerplatte ohne Lochbild Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7407764
Anzahl der einbaubaren Geräte - 0
Tiefe - 48.6 mm
Ausführung - Trägerform
Montageart Installationsgerät - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195113027
Sonepar Artikelnummer
120202228
Hersteller Artikelnummer
7407764
Hersteller Typ
MTM 0
Hersteller Artikel Nr.:
7407764
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Länge:
72 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.063 kg


