OBO BETTERMANN - Trägerprofil, Alu-kaschiert für Flachdachsystem 5000x110x47 Aluminium blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900380
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 5000 m
Breite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197484422
Sonepar Artikelnummer
121388225
Hersteller Artikelnummer
5900380
Hersteller Typ
TPF 35 5000 ALK
Hersteller Artikel Nr.:
5900380
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
5000 m
Breite:
110 mm
Höhe:
47 mm
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
3210 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3840 mm³
Gewicht:
7 kg/m
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
7.163 kg


