OBO BETTERMANN - Trägerprofil für Flach-/Schrägdachsystem 40x45x2350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900405
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 2350 m
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197368654
Sonepar Artikelnummer
121312684
Hersteller Artikelnummer
5900405
Hersteller Typ
TP 45 2350 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5900405
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
2350 m
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
3680 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3760 mm³
Gewicht:
2 kg/m
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.425 kg


