OBO BETTERMANN - Trägerprofil für Flach-/Schrägdachsystem 40x45x4700 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900412
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Länge - 4700 m
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197381578
Sonepar Artikelnummer
121312686
Hersteller Artikelnummer
5900412
Hersteller Typ
TP 45 4700 ALU S
Hersteller Artikel Nr.:
5900412
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Länge:
4700 m
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
schwarz
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
3680 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3760 mm³
Gewicht:
5 kg/m
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
4.850 kg


