OBO BETTERMANN - Trägerprofil für Flachdachsystem 110x47x5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900370
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 5000 m
Breite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197437923
Sonepar Artikelnummer
121312683
Hersteller Artikelnummer
5900370
Hersteller Typ
TPF 35 5000 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5900370
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
5000 m
Breite:
110 mm
Höhe:
47 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
3210 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3840 mm³
Gewicht:
7 kg/m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
7.163 kg


