OBO BETTERMANN - Trägerprofil für Freiflächensystem 40x80x5760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900504
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Länge - 5760 m
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435165
Sonepar Artikelnummer
121312689
Hersteller Artikelnummer
5900504
Hersteller Typ
TP 1020 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5900504
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
5760 m
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
Zink
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
10600 mm³
Widerstandsmoment Wy:
5200 mm³
Gewicht:
19 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
19.400 kg


