OBO BETTERMANN - Trägerprofil für Freiflächensystem 40x80x5815

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900506
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Länge - 5815 m
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197396909
Sonepar Artikelnummer
121312690
Hersteller Artikelnummer
5900506
Hersteller Typ
TP 1030 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5900506
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
5815 m
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
Zink
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
10600 mm³
Widerstandsmoment Wy:
5200 mm³
Gewicht:
20 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
19.600 kg


