OBO BETTERMANN - Trägerschraubklammer 2-13mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488587
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012197391997
Sonepar Artikelnummer
121134876
Hersteller Artikelnummer
1488587
Hersteller Typ
SK 213
Hersteller Artikel Nr.:
1488587
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
2 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
550 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.027 kg


